BEURER - Wärmeunterbett 150x80cm 3St. BSS SicherhAb. 30G waschb ws-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30090
Ausführung - Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Grundfarbe - weiß
Abschaltautomatik - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125300906
Sonepar Artikelnummer
121230257
Hersteller Artikelnummer
30090
Hersteller Typ
TS 24 GREEN PLANET
Hersteller Artikel Nr.:
30090
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Grundfarbe:
weiß
Abschaltautomatik:
Ja
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
0.840 kg


