BEURER - Wärmeunterbett 150x80cm 4St. BSS 12hTimer Rückschaltautom.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32602
Ausführung - Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen - 4
Mit Thermostat - Nein
Abschaltautomatik - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125326029
Sonepar Artikelnummer
120334078
Hersteller Artikelnummer
32602
Hersteller Typ
UB 53
Hersteller Artikel Nr.:
32602
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Mit Thermostat:
Nein
Abschaltautomatik:
Ja
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
Teddy-Plüsch
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
1.055 kg


