BEURER - Wärmeunterbett 150x80cm 4St. BSS 12hTimer Rückschaltautom.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30036
Ausführung - Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen - 4
Abschaltautomatik - Nein
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125300364
Sonepar Artikelnummer
121195519
Hersteller Artikelnummer
30036
Hersteller Typ
UB 60 GREEN PLANET
Hersteller Artikel Nr.:
30036
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Abschaltautomatik:
Nein
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94044090
Gewicht:
0.815 kg


