BEURER - Wärmeunterbett-Doppel 150x160cm 2x4St. BSS 12hTimer Rücksch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31805
Ausführung - Wärme-Unterbett
Mit Thermostat - Ja
Breite - 1600 mm
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125318055
Sonepar Artikelnummer
120363896
Hersteller Artikelnummer
31805
Hersteller Typ
UB 68 XXL
Hersteller Artikel Nr.:
31805
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Mit Thermostat:
Ja
Breite:
1600 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
1.650 kg


