BEURER - Wärmeunterbett-Doppel 160x150cm 2x4St. BSS 12hTimer Rücksch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31902
Ausführung - Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen - 8
Mit Thermostat - Nein
Abschaltautomatik - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125319021
Sonepar Artikelnummer
120334079
Hersteller Artikelnummer
31902
Hersteller Typ
UB 56 XXL
Hersteller Artikel Nr.:
31902
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen:
8
Mit Thermostat:
Nein
Abschaltautomatik:
Ja
Breite:
1500 mm
Länge:
1600 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
2.155 kg


