BEURER - Wärmezudecke 130x180cm 3St BSS Abschaltung nach 3 Stunden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40053
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 63011000
Gewicht - 2.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125400538
Sonepar Artikelnummer
121406708
Hersteller Artikelnummer
40053
Hersteller Typ
HD 65 Dark Grey
Hersteller Artikel Nr.:
40053
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
63011000
Gewicht:
2.050 kg
Wärmezudecke, Maschinenwäsche 30 °C, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, 3 Temperaturstufen, Sicherheitsabschaltung nach 3 Stunden, Flauschfaser, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Garantie: 3 Jahre, Produktabmessungen (L x B x H): 180.00 cm x 130.00 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 1,67 kg


