BEURER - Wärmezudecke 130x180cm 6St BSS Abschalt.n.3h luxusflausch ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40052
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 94049090
Gewicht - 2.840 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125400521
Sonepar Artikelnummer
121406711
Hersteller Artikelnummer
40052
Hersteller Typ
HD 82 Helsinki
Hersteller Artikel Nr.:
40052
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
2.840 kg
Wärmezudecke, Luxuriöses Obermaterial - flauschig weich, traumhaft kuschelig, Maschinenwäsche 30 °C, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Sicherheitsabschaltung nach 3 Stunden, 6 Temperaturstufen, Garantie: 3 Jahre, Produktabmessungen (L x B x H): 180.00 cm x 130.00 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 2,09 kg, ws


