BEURER - Wärmezudecke 130x180cm 6St BSS Abschaltung nach 3 Stunden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40019
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 94049090
Gewicht - 2.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125400194
Sonepar Artikelnummer
121406709
Hersteller Artikelnummer
40019
Hersteller Typ
HD 75 Cosy Ocean
Hersteller Artikel Nr.:
40019
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
2.290 kg
Wärmezudecke, Kuschelweiche Oberfläche, Maschinenwäsche 30 °C, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Sicherheitsabschaltung nach 3 Stunden, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, 6 Temperaturstufen, Garantie: 3 Jahre, Produktabmessungen (L x B x H): 180.00 cm x 130.00 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 1,73 kg


