Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Warmluftstylingbürste 1000W 2Gebl.Kaltst. 2Aufs. Ionen go

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Warmluftstylingbürste 1000W 2Gebl.Kaltst.  2Aufs. Ionen go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10404

  • Ausführung - Lockenbürste

  • Grundfarbe - Gold

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Abkühlstufe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125104047

Sonepar Artikelnummer

121257657

Hersteller Artikelnummer

10404

Hersteller Typ

HT 85

Hersteller Artikel Nr.:

10404

Ausführung:

Lockenbürste

Grundfarbe:

Gold

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

2

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

374 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.442 kg

ICONIC PRO Rotierende Warmluftbürste. Leistungsstarke 1000W, Ionenfunktion, 2Aufsätze, Für Volumen und geschmeidige Locken, Volumenbürste und Lockenbürste mit Keramikbeschichtung, 2Gebläsestufen, Kaltstufe zur Fixierung des Stylings, 360 Grad drehbarer Griff