Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Warmluftstylingbürste 1000W 2St. 3Aufsätze Ionenf. sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Warmluftstylingbürste 1000W 2St. 3Aufsätze Ionenf. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59119

  • Ausführung - Lockenbürste

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125591199

Sonepar Artikelnummer

120377345

Hersteller Artikelnummer

59119

Hersteller Typ

HT 80

Hersteller Artikel Nr.:

59119

Ausführung:

Lockenbürste

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

2

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.590 kg

Keramik-Beschichtung, Rechts- und Linksrotation, Ionenfunktion, 2 austauschbare Aufsätze: Lockenbürste, Thermobürste, 360° Drehgelenk, Aufhängeöse