Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Warmluftstylingbürste 1000W 2Temp/Gebl Kaltst. ocean

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Warmluftstylingbürste 1000W 2Temp/Gebl Kaltst. ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59420

  • Ausführung - Haarformer

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125594206

Sonepar Artikelnummer

120931982

Hersteller Artikelnummer

59420

Hersteller Typ

HC 45

Hersteller Artikel Nr.:

59420

Ausführung:

Haarformer

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

95 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.480 kg

Ovale Styling- & Warmluftbürste mit Ionen-Technology, Ovale Form erzeugt Volumen direkt am Haaransatz, 2 Heiz- und Gebläsestufen inkl. Kaltluftfunktion, Spezielle Borstenkombination entwirrt das Haar sanft und schonend, Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, Leistungsstarke 1000 Watt, 360 °C Drehkabel, Inklusive praktischer Aufhängeöse