BEURER - Welleneisen 4Styles 160-210° Keramik-Keratin-Besch. Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59423
Ausführung - Haarformer
Grundfarbe - sonstige
Leistungsregelung stufenlos - Ja
Breite - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125594237
Sonepar Artikelnummer
120993406
Hersteller Artikelnummer
59423
Hersteller Typ
HT 65
Hersteller Artikel Nr.:
59423
Ausführung:
Haarformer
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Breite:
79 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
344 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.580 kg


