Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Yoga-Stretchmatte 36W Wärmef+Licht 2Stufen 4Prog. gr

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Yoga-Stretchmatte 36W Wärmef+Licht 2Stufen 4Prog. gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64349

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90191090

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125643492

Sonepar Artikelnummer

120712340

Hersteller Artikelnummer

64349

Hersteller Typ

MG 280 YOGA

Hersteller Artikel Nr.:

64349

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

5.500 kg

Stretchmatte zur Dehnung der Muskulatur mit aufblasbaren Luftkammern, Vibration & Wärme, Zur Massage und zum Stretching im Rücken-, Schulter- und Nackenbereich, 4 voreingestellte Programme, 3 Intensitätsstufen, Zuschaltbare Wärmefunktion, Zuschaltbare Vibrationsmassage, Einfache Bedienung mit Handschalter, Abschaltautomatik