BEURER - Zahnbürste Timer 2Progr. 1Aufsteckb. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10492
Ausführung - Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten - 1
Anzahl der Aufsteckdüsen - 0
Stromversorgung - Akku
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125104924
Sonepar Artikelnummer
121240875
Hersteller Artikelnummer
10492
Hersteller Typ
TB 15
Hersteller Artikel Nr.:
10492
Ausführung:
Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten:
1
Anzahl der Aufsteckdüsen:
0
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
weiß
Timerfunktion:
Ja
Höhe:
205 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.198 kg


