BEURER - Zahnbürste Timer 3Progr. Sensor 1Aufsteckb. +Etui sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10078
Ausführung - Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten - 1
Anzahl der Aufsteckdüsen - 0
Stromversorgung - Akku
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125100780
Sonepar Artikelnummer
121108792
Hersteller Artikelnummer
10078
Hersteller Typ
TB 50
Hersteller Artikel Nr.:
10078
Ausführung:
Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten:
1
Anzahl der Aufsteckdüsen:
0
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
sonstige
Spannung:
3.7 V
Timerfunktion:
Ja
Ultraschallfunktion:
Nein
Breite:
29 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.262 kg


