BEURER - Zahnbürste Timer 5Prog. Schall 2Aufsteckb. sw-Splashy Lemon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10517
Ausführung - Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten - 2
Anzahl der Aufsteckdüsen - 0
Stromversorgung - Akku
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125105174
Sonepar Artikelnummer
121257660
Hersteller Artikelnummer
10517
Hersteller Typ
SC 50 SPLASHY LEMON
Hersteller Artikel Nr.:
10517
Ausführung:
Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten:
2
Anzahl der Aufsteckdüsen:
0
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
schwarz
Timerfunktion:
Ja
Ultraschallfunktion:
Ja
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.160 kg


