BEURER - ZahnbürsteTimer 4Progr. Schall 2Aufsteckb. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10487
Ausführung - Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten - 2
Anzahl der Aufsteckdüsen - 0
Stromversorgung - Akku
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125104870
Sonepar Artikelnummer
121240876
Hersteller Artikelnummer
10487
Hersteller Typ
SC 30
Hersteller Artikel Nr.:
10487
Ausführung:
Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten:
2
Anzahl der Aufsteckdüsen:
0
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
schwarz
Timerfunktion:
Ja
Ultraschallfunktion:
Ja
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.125 kg


