BIBUS - Membrandruckschalter SW 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0159-42914-1-001
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90268080
Gewicht - 0.255 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795934
Hersteller Artikelnummer
0159-42914-1-001
Hersteller Typ
0159-42914-1-001
Hersteller Artikel Nr.:
0159-42914-1-001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268080
Gewicht:
0.255 kg
Membrandruckschalter SW 30, Spannung max. 250 V, Aluminiumgehäuse, Wechsler, G ¼“ Innengewinde, Überdrucksicher bis 200 bar, 2 – 20 bar, NBR Membrane Schaltpunkt durch Rändelschraube stufenlos im Betriebszustand einstellbar.


