BILTON LEDON - BL AIR Anbauprofil Aluminium silber für AIR Top L2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171031_01
Länge - 2000 mm
Breite - 13.2 mm
Höhe - 19.6 mm
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716936711
Sonepar Artikelnummer
121313280
Hersteller Artikelnummer
171031_01
Hersteller Typ
171031_01
Hersteller Artikel Nr.:
171031_01
Länge:
2000 mm
Breite:
13.2 mm
Höhe:
19.6 mm
Farbe:
Aluminium
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.360 kg


