BILTON LEDON - BL AIR Anbauprofil Kunststoff weißgrau für AIR Side L2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170886_00
Länge - 2000 mm
Breite - 17.5 mm
Höhe - 18.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716933048
Sonepar Artikelnummer
121313279
Hersteller Artikelnummer
170886_00
Hersteller Typ
170886_00
Hersteller Artikel Nr.:
170886_00
Länge:
2000 mm
Breite:
17.5 mm
Höhe:
18.2 mm
Farbe:
weiß
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.150 kg


