Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BILTON LEDON - BL AIR Top LED-Lichtschlauch 380lm/m 24VDC 14,4W/m IP67 RGB 5m

kopierenkopieren
BILTON LEDON - BL AIR Top LED-Lichtschlauch 380lm/m 24VDC 14,4W/m IP67 RGB 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102144_00

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Lichtstrom je Meter - 380 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250716944846

Sonepar Artikelnummer

121313274

Hersteller Artikelnummer

102144_00

Hersteller Typ

102144_00

Hersteller Artikel Nr.:

102144_00

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Lichtstrom je Meter:

380 lm

Lampenspannung:

23 .. 25 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

RGB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Leuchtenlichtausbeute:

26 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

72 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

13.2 mm

Höhe/Tiefe:

12 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5.02 m

Kleinster Biegeradius:

200 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.25 .. 1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.609 kg

LED-Lichtschlauch AIR TOP, LED-Strip im Silikonmantel, 380 lm/m, Biegung wellenförmig zur Lichtaustrittsfläche, Kabelanschluss einseitig, Kabelausgang gerade, 24VDC 14,4W/m IP67 RGB COLOR 5m