Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BILTON LEDON - BL Anbauprofil Aluminium silber für Neon Side 1000mm

kopierenkopieren
BILTON LEDON - BL Anbauprofil Aluminium silber für Neon Side 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171865_00

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 14.4 mm

  • Höhe - 19.1 mm

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250716950212

Sonepar Artikelnummer

121313333

Hersteller Artikelnummer

171865_00

Hersteller Typ

171865_00

Hersteller Artikel Nr.:

171865_00

Länge:

1000 mm

Breite:

14.4 mm

Höhe:

19.1 mm

Farbe:

Aluminium

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.175 kg

Aluminium-Montageprofil für NEON SIDE, mit Schrauben, L1000 x B14,4 x H19,1 mm