Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BILTON LEDON - BL Dimmer BASIC 12-24VDC 240W für LED-Strip IP20 KNX

kopierenkopieren
BILTON LEDON - BL Dimmer BASIC 12-24VDC 240W für LED-Strip IP20 KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101645_03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250716919738

Sonepar Artikelnummer

121313261

Hersteller Artikelnummer

101645_03

Hersteller Typ

101645_03

Hersteller Artikel Nr.:

101645_03

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

0 .. 240 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal

Max. Steuerstrom:

2 mA

Max. Schaltleistung LED:

240 W

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Spannung:

12 .. 24 V

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Frequenz:

0 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.088 kg

1-4 Kanal LED-Dimmer für Konstantspannung 12-24VDC. Maximale Gesamtleistung 240W bei 24VDC (max. 10A). Eingangsspannung 12-24VDC. Steuersignal KNX. PWM-Frequenz 600Hz. Schutzart IP20. Schutzklasse III. Abmessungen LxBxH = 95x53x33mm