Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BILTON LEDON - BL Endkappen-Set Kunststoff weiß für COR NNR 25mm

kopierenkopieren
BILTON LEDON - BL Endkappen-Set Kunststoff weiß für COR NNR 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171229_00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250716942361

Sonepar Artikelnummer

121313286

Hersteller Artikelnummer

171229_00

Hersteller Typ

171229_00

Hersteller Artikel Nr.:

171229_00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Endkappen-Set für LED-Lichtschlauch COR Select NNR, Kusntstoff weiß, 1 Endkappe mit Auslass oben, 1 Endkappe ohne Loch, Breite 12 mm, Durchmesser 25mm