BILTON LEDON - BL Endkappen-Set weiß für Neon Side

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171869_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 37.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716948905
Sonepar Artikelnummer
121313337
Hersteller Artikelnummer
171869_00
Hersteller Typ
171869_00
Hersteller Artikel Nr.:
171869_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
37.2 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


