Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BILTON LEDON - BL ONE Comfort LED-Strip 910lm/m 24VDC 8,6W/m IP20 927 5m

kopierenkopieren
BILTON LEDON - BL ONE Comfort LED-Strip 910lm/m 24VDC 8,6W/m IP20 927 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100153_00

  • Ausführung - Band

  • Montageart - sonstige

  • Lampenleistung je Meter - 8.6 W

  • Lichtstrom je Meter - 910 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250716947960

Sonepar Artikelnummer

121313247

Hersteller Artikelnummer

100153_00

Hersteller Typ

100153_00

Hersteller Artikel Nr.:

100153_00

Ausführung:

Band

Montageart:

sonstige

Lampenleistung je Meter:

8.6 W

Lichtstrom je Meter:

910 lm

Lampenspannung:

23 .. 25 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Leuchtenlichtausbeute:

106 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

43 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

20 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.25 .. 1.5 mm²

Anschlussart:

löten

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.068 kg

LED-Lichtband ONE Comfort 910 lm/m 24VDC 8,6W/m 106lm/W IP20 CRI>90 2700K, einseitiges Anschlusskabel 50 cm, WHITE 5 Meter