BILTON LEDON - BL Seilabhängung mit Clip Kunststoff transparent für COR NNR25 L38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172049_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716951714
Sonepar Artikelnummer
121313364
Hersteller Artikelnummer
172049_00
Hersteller Typ
172049_00
Hersteller Artikel Nr.:
172049_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Ja
Durchmesser:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73121020
Gewicht:
0.116 kg


