BILTON LEDON - BL Steuerung Infinity 12-24VDC 216W für LED-Strip IP20 Funk inkl. FB
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170156_00
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - Funk
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716906745
Sonepar Artikelnummer
121313276
Hersteller Artikelnummer
170156_00
Hersteller Typ
170156_00
Hersteller Artikel Nr.:
170156_00
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
Funk
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Lastart:
universal
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
12 .. 24 V
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
0 Hz
Max. Schaltleistung LED:
216 W
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
20 mm
Gerätetiefe:
110 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.161 kg


