BILTON LEDON - BLine C-S-01 Abdeckung satiniert flach rollbar 20.000mm für P-S-IN/ON/COR 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171817_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716947724
Sonepar Artikelnummer
121313318
Hersteller Artikelnummer
171817_00
Hersteller Typ
171817_00
Hersteller Artikel Nr.:
171817_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
20000 mm
Breite:
15.5 mm
Höhe/Tiefe:
4.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.460 kg


