BILTON LEDON - BLine E-S-COR01 Endkappe silber für Profil P-S-COR01 u. Abd. C-S-01 mit Boh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171982_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 7.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716950823
Sonepar Artikelnummer
121313347
Hersteller Artikelnummer
171982_00
Hersteller Typ
171982_00
Hersteller Artikel Nr.:
171982_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
7.2 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


