BILTON LEDON - BLine E-S-IN01 Endkappe schwarz für Profil P-S-IN01 u. Abd. C-S-01 o. Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171769_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 9.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716947267
Sonepar Artikelnummer
121313308
Hersteller Artikelnummer
171769_00
Hersteller Typ
171769_00
Hersteller Artikel Nr.:
171769_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
9.8 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


