BILTON LEDON - BLine E-S-ON01 Endkappe schwarz für Profil P-S-ON01 u. Abd. C-S-01 o. Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171772_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 5.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716947212
Sonepar Artikelnummer
121313310
Hersteller Artikelnummer
171772_00
Hersteller Typ
171772_00
Hersteller Artikel Nr.:
171772_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
5.8 mm
Breite:
17 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


