BILTON LEDON - BLine E-S-ON01 Endkappe weiß für Profil P-S-ON01 u. Abd. C-S-01 o. Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171773_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716947229
Sonepar Artikelnummer
121313311
Hersteller Artikelnummer
171773_00
Hersteller Typ
171773_00
Hersteller Artikel Nr.:
171773_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
6 mm
Breite:
17 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
7.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


