BILTON LEDON - BLine P-S-COR01 LED-Eckprofil Alu silber 14W/m B18 x H18 x L2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171750_00
Länge - 2000 mm
Breite - 18 mm
Höhe - 18 mm
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716946994
Sonepar Artikelnummer
121313302
Hersteller Artikelnummer
171750_00
Hersteller Typ
171750_00
Hersteller Artikel Nr.:
171750_00
Länge:
2000 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Farbe:
Aluminium
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.312 kg


