BILTON LEDON - BLine P-S-COR01 LED-Eckprofil Alu weiß 14W/m B18 x H18 x L2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171752_00
Länge - 2000 mm
Breite - 18 mm
Höhe - 18 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716947014
Sonepar Artikelnummer
121313304
Hersteller Artikelnummer
171752_00
Hersteller Typ
171752_00
Hersteller Artikel Nr.:
171752_00
Länge:
2000 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Farbe:
weiß
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.310 kg


