BILTON LEDON - BLine P-S-IN01 LED-Einbauprofil Alu weiß 12W/m B25 x H6,8 x L2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171746_00
Länge - 2000 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 6.8 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716946956
Sonepar Artikelnummer
121313298
Hersteller Artikelnummer
171746_00
Hersteller Typ
171746_00
Hersteller Artikel Nr.:
171746_00
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
6.8 mm
Farbe:
weiß
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.230 kg


