BILTON LEDON - BLine P-S-ON01 LED-Aufbauprofil Alu weiß 12W/m B17 x H6,8 x L2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171749_00
Länge - 2000 mm
Breite - 17 mm
Höhe - 6.8 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716946987
Sonepar Artikelnummer
121313301
Hersteller Artikelnummer
171749_00
Hersteller Typ
171749_00
Hersteller Artikel Nr.:
171749_00
Länge:
2000 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
6.8 mm
Farbe:
weiß
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.198 kg


