BIMAR - Ölradiator 600/900/1500W b.15m² 7Rippen IP20 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S827
Montageart - freistehend
Anzahl der Rippen - 7
Heizleistung - 1500 W
Mit dekorativer Verkleidung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016117023810
Sonepar Artikelnummer
121015180
Hersteller Artikelnummer
S827
Hersteller Typ
S827
Hersteller Artikel Nr.:
S827
Montageart:
freistehend
Anzahl der Rippen:
7
Heizleistung:
1500 W
Mit dekorativer Verkleidung:
Nein
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Position Bedienpanel:
Seite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Digitalanzeige:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
7.200 kg


