BIMAR - Wand/Stand-Konvektor 800W b.8m² Timer IP24 Glas-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HC508
Montageart - Stand/Wand
Gitterausführung - Lamellen
Werkstoff des Heizelements - Aluminium
Heizleistung - 800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016117021663
Sonepar Artikelnummer
121015179
Hersteller Artikelnummer
HC508
Hersteller Typ
HC508
Hersteller Artikel Nr.:
HC508
Montageart:
Stand/Wand
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Heizleistung:
800 W
Farbe:
weiß
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Position Bedienpanel:
Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP24
Frostschutzschaltung:
Nein
Digitalanzeige:
Ja
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
4.600 kg


