BINDER - M12 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE, M20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 0432 0003 00004
Bemessungsstrom In - 4 A
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152497
Hersteller Artikelnummer
86 0432 0003 00004
Hersteller Typ
86 0432 0003 00004
Hersteller Artikel Nr.:
86 0432 0003 00004
Bemessungsstrom In:
4 A
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


