BINDER - M12 Flanschstecker, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, PG 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 76 0131 0011 00004 0200
Polzahl - 4
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152476
Hersteller Artikelnummer
76 0131 0011 00004 0200
Hersteller Typ
76 0131 0011 00004-0200
Hersteller Artikel Nr.:
76 0131 0011 00004 0200
Polzahl:
4
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


