BINDER - M12 Flanschstecker, Polzahl: 8, Litzen, UL, M16x1,5, von vorne verschraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 76 0631 1011 00008 0200
Polzahl - 8
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152490
Hersteller Artikelnummer
76 0631 1011 00008 0200
Hersteller Typ
76 0631 1011 00008-0200
Hersteller Artikel Nr.:
76 0631 1011 00008 0200
Polzahl:
8
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


