BINDER - M12 Flanschstecker, Polzahl: 8, schraubklemm, IP67, UL, VDE, M20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 0431 0003 00008
Bemessungsstrom In - 2 A
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152484
Hersteller Artikelnummer
86 0431 0003 00008
Hersteller Typ
86 0431 0003 00008
Hersteller Artikel Nr.:
86 0431 0003 00008
Bemessungsstrom In:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


