BINDER - M12 Kabelstecker, Polzahl: 4, 2,5-3,5 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 0429 314 04
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 2.5 .. 3.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152357
Hersteller Artikelnummer
99 0429 314 04
Hersteller Typ
99 0429 314 04
Hersteller Artikel Nr.:
99 0429 314 04
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
2.5 .. 3.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


