BINDER - M12 Kabelstecker, Polzahl: 8, mit Kabel, IP67, UL, PUR, 8 x 0,25 mm², 5 m, EMV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77 3529 0000 50708 0500
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 2 A
Kontaktausführung - Stift
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152396
Hersteller Artikelnummer
77 3529 0000 50708 0500
Hersteller Typ
77 3529 0000 50708-0500
Hersteller Artikel Nr.:
77 3529 0000 50708 0500
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Kontaktausführung:
Stift
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstoßspannung:
800 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.126 kg


