BINDER - M8 Flanschstecker, Polzahl: 3, Litzen, IP67, von vorne verschraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09 3419 86 03
Bemessungsstrom In - 4 A
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152338
Hersteller Artikelnummer
09 3419 86 03
Hersteller Typ
09 3419 86 03
Hersteller Artikel Nr.:
09 3419 86 03
Bemessungsstrom In:
4 A
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


