BINDER - M8 Kabeldose, Polzahl: 3, 4,0-5,5 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 3360 100 03
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 5.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152314
Hersteller Artikelnummer
99 3360 100 03
Hersteller Typ
99 3360 100 03
Hersteller Artikel Nr.:
99 3360 100 03
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 5.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Messing
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


