BINDER - M8 Kabeldose, Polzahl: 4, 2,0-3,5 mm, schirmbar, löten, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 3362 25 04
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 2 .. 3.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152313
Hersteller Artikelnummer
99 3362 25 04
Hersteller Typ
99 3362 25 04
Hersteller Artikel Nr.:
99 3362 25 04
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
2 .. 3.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Messing
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.018 kg


