BINDER - M8 Kabeldose, Polzahl: 4, mit Kabel, IP67, UL, PUR, 4 x 0,34 mm², 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77 3406 0000 50004 0200
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 4 A
Kontaktausführung - Stift
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152326
Hersteller Artikelnummer
77 3406 0000 50004 0200
Hersteller Typ
77 3406 0000 50004-0200
Hersteller Artikel Nr.:
77 3406 0000 50004 0200
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Kontaktausführung:
Stift
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstoßspannung:
1500 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67/IP69K
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.067 kg


