BINDER - M8 Kabelstecker, Polzahl: 3, 2,5-5,0 mm, ungeschirmt, IDC, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 3379 550 03
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 2.5 .. 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121152277
Hersteller Artikelnummer
99 3379 550 03
Hersteller Typ
99 3379 550 03
Hersteller Artikel Nr.:
99 3379 550 03
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
2.5 .. 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


